Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-27656262 Herst.-Nr.: 380209 EAN/GTIN: 4013364158269 |
|
|
| | |
| Klemmstück NIRO D11mm V2A KS 200 B11.11 FL30X4 Klemmstück zum Anschluss von Flachmaterial an Konstruktionsteile. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 µs) in Anlehnung an DIN EN 62561-1. Ausführung für Flachleiter. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Klemmstück | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Edelstahl 304 (V2A) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,90* | € 12,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,10* | € 17,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,22* | € 17,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,54* | € 17,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,72* | € 19,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|