Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder Brücker für R ZQV 2.5N/4 RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-27667945
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2108700000
EAN/GTIN:
     4050118448528
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller

Querverbinder Brücker für R ZQV 2.5N/4 RD

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,1 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6685*
€ 0,9085*
Lager 6012
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6885*
€ 0,9385*
19 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7105*
€ 0,9705*
12 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6995*
€ 0,9769*
9 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7202*
€ 0,9802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,9385*
€ 1,11682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8685*
€ 1,03352
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7785*
€ 0,92642
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6885*
€ 0,81932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 56,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.