Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm: 5.10, Iso


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7415427
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZQV2.5N/4RD
EAN/GTIN:
     4050118448528
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: steckbar, Farbe: rot, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Rastermaß: 5,1 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 4, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZQV2.5N/4RD
Ident Code:
2108700000
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6685*
€ 0,9085*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6885*
€ 0,9385*
Lager 6232
unbekannt
60
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7105*
€ 0,9705*
12 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6995*
€ 0,9769*
9 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7202*
€ 0,9802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,9705*
€ 1,1549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9005*
€ 1,0716
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8105*
€ 0,9645
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7105*
€ 0,8455
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 58,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.