Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler 2-reihig, 28 TE AK Plus NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler 2-reihig, 28 TE AK Plus NT
Kleinverteiler 2-reihig, 28 TE AK Plus NT
Artikel-Nr.:
     6012-28050604
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73362811
EAN/GTIN:
     4013902615803
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler

Kleinverteiler 2-reihig, 28 TE AK Plus NT

Kleinverteiler, mit Schutzart IP65, 2-reihig, 28 verfügbare Teilungseinheiten, mit integrierten Belüftungselementen zur Verminderung der Kondenswasserbildung, Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC, Bemessungsisolationsspannung: 1000V AC, 1500V DC, zertifiziert durch DLG (Ammoniakbeständigkeit), oben und unten metrische Vorprägungen für universelle Leitungseinführungen mit Kabelverschraubungen und / oder Doppelmembranstutzen, oben mit elastischen Einführungen DMS M20 vorbestückt, mit zusätzlichem Anschlussraum inkl.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
28
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,43*
€ 159,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,32*
€ 160,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,42*
€ 161,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,38*
€ 165,91*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 144,80*
€ 175,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79901301
ab € 4,03*
Zubehör
Spelsberg
79901201
ab € 1,01*
Zubehör
Spelsberg
73383401
ab € 21,99*
Zubehör
Spelsberg
73383301
ab € 14,03*
Zubehör
Spelsberg
73383101
ab € 7,46*
Zubehör
Spelsberg
79031701
ab € 17,10*
Zubehör
Spelsberg
79032701
ab € 20,71*
Zubehör
Spelsberg
79031801
ab € 19,13*
Zubehör
Spelsberg
79080501
ab € 5,33*
Zubehör
Spelsberg
79090501
ab € 5,37*
Zubehör
Spelsberg
19302601
ab € 0,46*
Zubehör
Spelsberg
73383001
ab € 6,59*
Zubehör
Spelsberg
73381201
ab € 3,99*
Zubehör
Spelsberg
73381301
ab € 3,76*
Zubehör
Spelsberg
70610201
ab € 17,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.