Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 250x5x250 GEOS MPI-3030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte 250x5x250 GEOS MPI-3030
Montageplatte 250x5x250 GEOS MPI-3030
Artikel-Nr.:
     6012-28050613
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     72000301
EAN/GTIN:
     4013902614011
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Montageplatte 250x5x250 GEOS MPI-3030

Montageplatte aus Isolierstoff, inkl. Befestigungsschrauben, zur Bodenmontage. Optional Montage mittels Montagehalter in unterschiedlichen Höhen möglich, für GEOS-L/-S 3030-18/-22
Abmessungen: 250 x 250 x 5mm
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,13*
€ 22,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,28*
€ 22,50*
€ 5,46*
ab € 16,32*
€ 22,59*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 17,72*
€ 24,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,53*
€ 25,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.