Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28051677 Herst.-Nr.: 72006201 EAN/GTIN: 4013902626694 |
| |
|
| | |
| Traggestell 2 x 12 TE GEOS TGS 3040-2 Traggestell mit Normschienen Breite 35mm, in den Höhen 7,5 und 15mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 2-reihig, 12 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 7,5mm, zur Montage in GEOS-L/-S 3040 Abmessungen: 350 x 366 x 35mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,36* | € 24,04* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,49* | € 24,15* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,98* | € 24,99* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,08* | € 26,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,72* | € 27,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|