Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebrücke I1WL400 114263


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher 114263 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 400 W
Bartscher 114263 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 400 W
Bartscher 114263 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 400 W
Bartscher 114263 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 400 W
Bartscher 114263 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 400 W
Bartscher 114263 Gewerblicher Speisenwärmer 30 - 85 °C 400 W
Artikel-Nr.:
     6012-28053765
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     114263
EAN/GTIN:
     4015613655376
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
wärmebrücke

Wärmebrücke I1WL400 114263

Wärmebrücke I1WL400, Inklusive
1 Infrarotlampe (0,25 kW), Farbe Glas: Rot , Spannung
230 V, Art der Wärmequelle
Infrarotlampe(n), Breite Warmhalteplatte
320 mm, Temperaturbereich bis
85 °C, Ein-/Ausschalter
Ja, Ausführung
Mit Warmhalteplatte(n), Kontrollleuchte
Ein/Aus, Tiefe Warmhalteplatte
525 mm, Anzahl Wärmequellen
1, Anschlusswert
0,4 kW, Leistung je Wärmequelle
0,25 kW
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 182,35*
€ 219,00*
Frei Haus
ab € 187,37*
€ 225,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 193,81*
€ 232,72*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,80*
€ 238,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,72*
€ 276,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,51*
€ 264,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.