Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKO Heizlüfter H 450 TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKO Heizlüfter H 450 TS
AKO Heizlüfter H 450 TS
Artikel-Nr.:
     6012-28055187
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     357890
EAN/GTIN:
     4015627357891
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Radialgebläse

AKO Heizlüfter H 450 TS

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
Weitere Informationen:
Heizleistung:
0..2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
2 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
nein
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Mit Belüftungsstufe:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,90*
ab € 30,12*
€ 39,84*
1 Tag
27
€ 4,98*
ab € 30,17*
€ 39,86*
€ 5,95*
ab € 31,24*
€ 41,49*
€ 5,46*
ab € 31,95*
€ 42,40*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,92*
€ 43,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.