Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türluftschleier 2m, 16kW PA2220CE16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türluftschleier 2m, 16kW PA2220CE16
Artikel-Nr.:
     6012-28057012
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     PA2220CE16
EAN/GTIN:
     4030262004597
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Luftschleier
Türluftschleier
kraemer&kraus heizlüfter

Türluftschleier 2m, 16kW PA2220CE16

Türluftschleier mit Heizung 16kW, 2m breit inklusive Fernsteuerung, Luftfördervolumen 2400 m³/h
Weitere Informationen:
Ausführung:
freihängend
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
210 m
Max. Luftmenge:
2400 m³/h
Anzahl der Lüfterstellungen:
3
Anzahl der Heizstufen:
3
Anschlussspannung Lüfter:
230 V
Anschlussspannung Heizelement(e):
400 V
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
0,5 kW
Max. Stromaufnahme der Lüfter:
0,6 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.186,25*
€ 2.387,91*
€ 53,00*
ab € 2.182,89*
€ 2.388,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.222,02*
€ 2.410,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.410,86*
€ 2.868,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.389,73*
€ 2.843,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.295,30*
€ 2.731,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.246,10*
€ 2.672,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.222,02*
€ 2.644,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.