Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasheizkörper 2200W,weiß MHS-VE-2200WT.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasheizkörper 2200W,weiß MHS-VE-2200WT.100
Glasheizkörper 2200W,weiß MHS-VE-2200WT.100
Artikel-Nr.:
     6012-28057167
Hersteller:
     HEATSCOPE
Herst.-Nr.:
     632001001
EAN/GTIN:
     4260005156850
Suchbegriffe:
Glasheizkörper
Glasheizwand
Heizstrahler
Infrarotheizer

Glasheizkörper 2200W,weiß MHS-VE-2200WT.100

Energieeffiziente Doppel-Carbon-Heizelemente mit satinierter Oberfläche, Reflektor-Heiz-System, EIN/AUS + zwei schaltbare Leistungsstufen (100 % oder 50 %), inkl. Zubehör für Wand- und/oder Deckeninstallation, Temperatur Oberfläche 280-320°C, Temperatur Gehäuse max. 100 °C, max. Leistung in 30 Sek., sichtbares Licht < 300 Lux, empfohlene Installationshöhe min.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230 V
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
2200 W
Max. Heizleistung:
2200 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
90 mm
Breite:
1160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.129,15*
€ 1.201,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.139,54*
€ 1.213,63*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.172,55*
€ 1.252,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,63*
€ 1.444,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,48*
€ 1.434,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,12*
€ 1.398,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,44*
€ 1.373,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,54*
€ 1.356,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.