| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28067903 Herst.-Nr.: 172538 EAN/GTIN: 4015081690848 |
| |
|
| | |
| Drehgriff + Schlüsselverrieg. NZM3-XDKL Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Weitere Informationen: | | Mit Wiederanlaufsperre: | nein | Mit Schlüsselschloss: | ja | Hängeschlossverriegelung: | nein | Farbe: | schwarz | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Mit Achse: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja | Schutzart (NEMA): | 4X, 12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 103,36* | € 124,24* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 106,60* | € 127,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 108,87* | € 131,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 110,30* | € 133,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,29* | € 133,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|