| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28067921 Herst.-Nr.: 100766 EAN/GTIN: 4015081006663 |
|
|
| | |
| Umlenkantrieb rechts Baugröße 3 NZM3-XSU-R NZM3-XSU-R_Umlenkantrieb, rechts, Baugrösse 3 Weitere Informationen: | | Mit Wiederanlaufsperre: | nein | Mit Schlüsselschloss: | nein | Hängeschlossverriegelung: | nein | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Mit Achse: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lasttrennschalter: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 82,72* | € 102,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 85,62* | € 105,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,56* | € 106,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 90,19* | € 109,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,86* | € 133,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|