| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E257I66 Herst.-Nr.: 100766 EAN/GTIN: 4015081006663 |
| |
|
| | |
| Handgriff gr f.Leistungsschalter Geeignet für Lasttrennschalter NZM3-XSU-R Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja | Geeignet für Leistungsschalter: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 82,45* | € 101,99* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,15* | € 102,59* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 85,48* | € 105,18* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,67* | € 106,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,24* | € 106,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|