Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlichtmodul gelb LED 120V SL4-L120-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-28068272
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171323
EAN/GTIN:
     4015081678624
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule

Dauerlichtmodul gelb LED 120V SL4-L120-Y

Dauerlichtmodul, Farbe gelb, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 110/120 V AC, Lichtart: Dauerlicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
43 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..120 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..120 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,08*
€ 56,16*
€ 5,00*
ab € 45,38*
€ 58,56*
€ 4,00*
ab € 45,92*
€ 60,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,39*
€ 60,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,16*
€ 60,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
178460 SL7-CB-T-800
ab € 113,85*
Ähnlich
Eaton
179987 SL7-CB-TM
ab € 30,33*
Ähnlich
Eaton
171300 SL4-PIB-IMH
ab € 22,87*
Ähnlich
Eaton
178462 SL7-FMS-800
ab € 149,47*
Ähnlich
Eaton
171309 SL4-FMS-250
ab € 88,13*
Ähnlich
Eaton
171308
ab € 81,27*
Ähnlich
Eaton
171302
ab € 27,47*
Ähnlich
Eaton
171303
ab € 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.