Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Signalsäulenelement 171323 SL4-L120-Y LED Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q665131
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171323
EAN/GTIN:
     4015081678624
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Gleichmäßige Ausleuchtung und erhöht die Wahrnehmung von Maschinenzuständen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
40 mm
Leuchtbild:
Dauerlicht
Typ:
SL4-L120-Y
Serie:
SL4
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Kalottenfarbe:
Gelb
Betriebsspannung:
120 V
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Leuchtfarbe:
Gelb
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,08*
€ 56,16*
€ 5,00*
ab € 45,38*
€ 58,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,92*
€ 60,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,39*
€ 60,66*
Frei Haus
ab € 47,16*
€ 60,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
178460 SL7-CB-T-800
ab € 113,85*
Ähnlich
Eaton
179987 SL7-CB-TM
ab € 30,33*
Ähnlich
Eaton
171300 SL4-PIB-IMH
ab € 22,87*
Ähnlich
Eaton
178462 SL7-FMS-800
ab € 149,47*
Ähnlich
Eaton
171309 SL4-FMS-250
ab € 88,13*
Ähnlich
Eaton
171308
ab € 81,27*
Ähnlich
Eaton
171302
ab € 27,47*
Ähnlich
Eaton
171303
ab € 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.