Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenradiator RD 1007 TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rippenradiator RD 1007 TS
Rippenradiator RD 1007 TS
Artikel-Nr.:
     6012-28068317
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     500000693
EAN/GTIN:
     5053285122436
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
elektroheizkörper dimplex
elektroheizkörper

Rippenradiator RD 1007 TS

Rippen-Radiator mit Laufrollen, ölfreie Ausführung mit verkürzter Anheizzeit, Kontrollleuchte für Heizbetrieb, Thermostat für stufenlose Einstellung, Überhitzungsschutz. BEAB-Prüfzeichen. 7 Rippen, drei Schaltstufen AUS / 1,0 / 1,5  kW, Farbe: Weis / Anthrazit Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Montageart:
freistehend/mobil
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Rippen:
7
Material Front:
Stahl
Werkstoff des Heizelements:
sonstige
Öl-/flüssigkeitsgefüllt:
nein
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Heizleistung:
1500 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elektroheizkörper 1500w
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
€ 5,90*
ab € 68,45*
€ 86,60*
€ 5,46*
ab € 68,72*
€ 86,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,82*
€ 89,37*
€ 5,95*
ab € 70,93*
€ 89,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GUTFELS
5050074
ab € 35,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.