| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28069975 Herst.-Nr.: IMT47271 EAN/GTIN: 3606482183902 |
| |
|
| | |
| LED Arbeitslampe Thorsman 35W 4000LM dimmbar IMT47271 LED-Arbeitsleuchte Thorsman 35 LED, starkes Tageslicht im kleinen Format. Ideal für mittlere Arbeitsbereiche in denen präzises Licht benötigt wird. Durch das mattierte Frontglas leuchte sie den Arbeitsplatz taghell und optimal aus. Niedriger Stromverbrauch und eine niedrige Betriebstemperatur sind ein weiteres Plus dieser LED-Arbeitsleuchte. Diese LED-Arbeitsleuchte verfügt über einen Gummi-Riemen für mehrere Montage-/Befestigungsmöglichkeiten. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | PC + rubber | Mit Rädern: | nein | Mit Stativhalterung: | nein | Mit Stativ: | ja | Farbe des Gestells: | grün | Mit Schutzabdeckung: | nein | Mit Steckdose: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,05* | € 85,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,14* | € 85,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,12* | € 88,05* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,97* | € 90,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,19* | € 91,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|