| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012-28151667 Herst.-Nr.: 794039 EAN/GTIN: 4005435109836 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zentralsauger CentraClean 18-451 PowerControl Leistungsstarker Sauger mit LCD-Betriebsstundenzähler, Saugdose am Gerät und PowerControl, für 1 und 2 Familienhäuser bis 600 m² Wohnfläche, längster Rohrstrang 100 m, Anschluss von bis zu 20 Saugdosen möglich, der 2-stufige Motor ist kugelgelagert mit selbstabschaltenden Kohlen und elektronischem Sanftanlauf, Wandhalterung ist schwingungs-entkoppelt, 45 L Behälter, Anschluss der Saugleitung von rechts und links möglich, Filterung: Zyklon-Filter-Prinzip, Langzeit-Patronenfilter für Funk- und Steuerleitungsbetrieb geeignet PowerControl im Funkbetrieb möglich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistungsaufnahme: | 1800 W | Luftleistung: | 650 AirWatt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.156,25* | € 1.408,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.175,99* | € 1.421,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|