Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handstaubsauger Unlimited 2.0 BSS82SIL1 ws/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Handstaubsauger Unlimited 2.0 BSS82SIL1 ws/bl
Akku-Handstaubsauger Unlimited 2.0 BSS82SIL1 ws/bl
Artikel-Nr.:
     6012-28152033
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BSS82SIL1
EAN/GTIN:
     4242005269174
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Akku-Handstaubsauger Unlimited 2.0 BSS82SIL1 ws/bl

Leistung AllFloor HighPower Düse mit LED-Beleuchtung: elektrisch angetriebene Bodendüse für die intensive Reinigung aller Oberflächen. TurboSpin Motor: Made in Germany . Lange Laufzeit: Einfach den Akku austauschen, um bei Bedarf die Laufzeit zu verlängern. 1austauschbare(r) Akku(s) der Power For All Alliance. Power For All Alliance: Der 18 V Akku ist mit vielen Bosch Produkten der grünen Produktlinie sowie weiteren Marken kompatibel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
nein
Max. Batterielaufzeit:
45 min
Saugbürste:
Strom
Filterart:
Hygienefilter
Gewicht:
3,3 kg
Breite:
211 mm
Höhe:
1277 mm
Tiefe:
252 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 367,28*
€ 456,04*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 386,14*
€ 478,51*
Frei Haus
ab € 540,13*
€ 662,27*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 562,14*
€ 689,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 592,53*
€ 724,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,92*
€ 862,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,50*
€ 841,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,76*
€ 787,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,94*
€ 753,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,53*
€ 705,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.