Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallrohr kurz D=250mm L=500mm V2A 88-505-VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fallrohr kurz D=250mm L=500mm V2A 88-505-VA
Fallrohr kurz D=250mm L=500mm V2A 88-505-VA
Artikel-Nr.:
     6012-28156978
Hersteller:
     Herz
Herst.-Nr.:
     88-505-VA
EAN/GTIN:
     4260072751767
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A

Fallrohr kurz D=250mm L=500mm V2A 88-505-VA

Fallrohr aus Edelstahl V2A III D mit Außensicke, Länge ca. 500 mm, Einbaulänge ca. 450 mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: V2A-Rohr, Fallrohr, edelstahl rohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,01*
€ 79,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,89*
€ 82,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.