| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28159154 Herst.-Nr.: 417165 EAN/GTIN: 4011240417165 |
| |
|
| | |
| Schlauch 27mmD,500cm 417165 Antistatik-Schlauch, elektrisch leitend inkl. Rohranschluss (mit Anschlussmuffe abgestuft zum Anschluss an Elektrowerkzeuge, wie Nr. 425719) und Bajonettanschluss starr. Durchmesser: 27 mm, Länge: 5 m. Nur als Komplettschlauch bestellbar! Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schlauch | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | sonstige | Geeignet für Zentralstaubsauganlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,98* | € 133,76* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,57* | € 134,38* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,77* | € 137,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,35* | € 139,12* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 118,42* | € 148,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|