Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass/Trockensauger BS 6058 CB inox-ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass/Trockensauger BS 6058 CB inox-ge
Nass/Trockensauger BS 6058 CB inox-ge
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-28166067
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660581
EAN/GTIN:
     4004470605815
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Nass/Trockensauger BS 6058 CB inox-ge

Hochwertiges Edelstahlgehäuse, großer, komfortabler Nass-/Trockensauger mit leistungsstarker Reinigung und Saugkraft Feuchtigkeit (z. B. ausgelaufene Flüssigkeiten, nasse Blumenerde) Grobschmutz (z. B. Laub, Glasscherben, Holzspähne) Schmutz (z. B. Staub auf Teppichen oder im Auto), inkl. Gebläsefunktion (z. B. zur einfachen Entfernung von Laub), 3-teiliges Saugrohr: variable Arbeitslänge von 32,0 bis 92,5 cm, 4 leichgängige Rollen (360°) ermöglichen ein flexibles Arbeiten, spritzwassergeschütztes Motorgehäuse, Motor-/Überlaufschutz durch Schwimmerventil, auswaschbare Permanentfilter, praktische Halterung am Sauger für griffbereites und aufgeräumtes Zubehör, Zubehör: Bürsten-/Fugenaufsatz und Nass-/Trockenbürste, 3-teiliges Saugrohr, auswaschbare Permanentfilter
Weitere Informationen:
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Staubbeutelbetrieb:
nein
Behältervolumen:
20 l
Grundfarbe:
Edelstahl/schwarz
Tiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
505 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,43*
€ 70,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,52*
€ 71,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,06*
€ 73,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.