Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee/Espressoautomat Avanza F270-100 MysticTitan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffee/Espressoautomat Avanza F270-100 MysticTitan
Kaffee/Espressoautomat Avanza F270-100 MysticTitan
Artikel-Nr.:
     6012-28253301
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     222100
EAN/GTIN:
     4006508222100
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Kaffee/Espressoautomat Avanza F270-100 MysticTitan

Latte Macciato, Espresso Macciato, Ristretto Doppio, Ristretto, Espresso Doppio, Café au Lait, Milchschaum, Getränke auf Koopfdruck: 2x Espresso, Café Crème, flüsterleises Mahlwerk, Tastenbedienung, Edelstahl Abtropfblech mit Kunststoffeinsatz, Gewicht: 7,56 kg
Weitere Informationen:
Bauart:
vollautomatisch
Volumen des Wassertanks:
1,5 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
250 g
Grundfarbe:
sonstige
Mit Display:
ja
Cappuccino-System:
ja
Milchaufschäumung:
ja
Kaffeepulverschacht:
nein
Heißwasserfunktion:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 660,85*
€ 778,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 669,66*
€ 785,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,45*
€ 934,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,72*
€ 921,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,00*
€ 878,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,49*
€ 845,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,66*
€ 796,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.