Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaurichtstrahler 3500K 88254185DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI, 40°, 27W, 3500K, 3698lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, schwarz
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI, 40°, 27W, 3500K, 3698lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, schwarz
LED Einbaurichtstrahler ARTEMIS MINI, 40°, 27W, 3500K, 3698lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-28269116
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88254185DA
EAN/GTIN:
     4251433987420

LED-Einbaurichtstrahler 3500K 88254185DA

LED-Einbaurichtstrahler, DALI, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 27 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 103,63*
€ 103,63*
€ 5,00*
ab € 92,48*
€ 115,76*
€ 8,50*
ab € 92,57*
€ 115,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,14*
€ 116,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,23*
€ 120,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242183DA
ab € 82,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244183DA
ab € 82,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246183DA
ab € 82,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88252183DA
ab € 92,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88253183DA
ab € 92,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88254183DA
ab € 92,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88256183DA
ab € 92,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242185DA
ab € 82,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244185DA
ab € 82,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246185DA
ab € 82,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88252185DA
ab € 92,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88253185DA
ab € 93,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88242184DA
ab € 82,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88244184DA
ab € 82,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88246184DA
ab € 82,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.