Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheiben Form B, mech. verz. 1526/041/51 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federscheiben Form B, mech. verz. 1526/041/51 16
Federscheiben Form B, mech. verz. 1526/041/51 16
Artikel-Nr.:
     6012-28351510
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1526/041/51 16
EAN/GTIN:
     4001796055119
Suchbegriffe:
Federscheibe ohne DIN
Federscheiben ohne DIN
federscheibe ohne din

Federscheiben Form B, mech. verz. 1526/041/51 16

Federscheibe Form B DIN 137 mech. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Stärke:
6,3 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
16
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,33*
€ 22,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,62*
€ 25,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,46*
€ 30,2974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,19*
€ 29,9761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.