Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschrauben mit Linsenk. Kreuzschlitz, zn 6047/001/51 5,5x19


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschrauben mit Linsenk. Kreuzschlitz, zn 6047/001/51 5,5x19
Bohrschrauben mit Linsenk. Kreuzschlitz, zn 6047/001/51 5,5x19
Artikel-Nr.:
     6012-28352915
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6047/001/51 5,5x19
EAN/GTIN:
     4001796011573
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
bohrschrauben ohne din

Bohrschrauben mit Linsenk. Kreuzschlitz, zn 6047/001/51 5,5x19

Bohrschraube mit Linsenkopf M-H DIN EN ISO 15481(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
5,5 mm
Länge:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,02*
€ 8,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,82*
€ 9,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.