Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Switch IE-MC-VL-1TX-1ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerk-Switch IE-MC-VL-1TX-1ST
Netzwerk-Switch IE-MC-VL-1TX-1ST
Artikel-Nr.:
     6012-28357579
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1241410000
EAN/GTIN:
     4050118029321
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
industrie switch

Netzwerk-Switch IE-MC-VL-1TX-1ST

Medienkonverter zur Umsetzung von Ethernet über eine RJ45-Schnittstelle auf Lichtwellenleiter.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Fast Ethernet:
ja
Gigabit Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,21*
€ 290,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 263,32*
€ 290,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 264,49*
€ 293,05*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 265,95*
€ 294,11*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 271,18*
€ 299,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,05*
€ 348,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,08*
€ 346,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,91*
€ 340,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,92*
€ 337,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241430000
ab € 81,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.