Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Media Konverter (RJ45 / LWL), IP30 IE-MC-VL-1TX-1ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2603602
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1241410000
EAN/GTIN:
     4050118029321
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
industrie switch
Medienkonverter zur Umsetzung von Ethernet über eine RJ45- Schnittstelle auf Lichtwellenleiter. Breite: 53,6 mm, Höhe: 135 mm, Tiefe: 105 mm, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Ethernet: true, Fast Ethernet: true, Gigabit Ethernet: true, Tragschienenmontage möglich: true, Wand-/Direktmontage möglich: true, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-MC-VL-1TX-1ST
Ident Code:
1241410000
Weitere Suchbegriffe: Switching Hub, 10BaseT Switch, 100BaseT Switch, Managed Switch, Ethernet Switch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,21*
€ 290,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 263,32*
€ 290,69*
Frei Haus
ab € 264,49*
€ 293,05*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 265,95*
€ 294,11*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 271,18*
€ 299,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,21*
€ 356,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,34*
€ 353,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,04*
€ 347,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,18*
€ 322,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241430000
ab € 81,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.