Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Schrauben zn 0342/002/52 5x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sperrzahn-Schrauben zn 0342/002/52 5x12
Sperrzahn-Schrauben zn 0342/002/52 5x12
Artikel-Nr.:
     6012-28359214
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0342/002/52 5x12
EAN/GTIN:
     4044325670902
Suchbegriffe:
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sicherungsschraube

Sperrzahn-Schrauben zn 0342/002/52 5x12

Sperrzahn-schraube Festigkeitsklasse 90 nach Zeichnung L1020009 galv. verzinkt getempert LnL- 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Mit Mutter:
nein
Selbstsichernd:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,92*
€ 15,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,39*
€ 17,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.