Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben 4,8, mit Schlitz, zn 0420/001/51 4x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschrauben 4,8, mit Schlitz, zn 0420/001/51 4x40
Senkschrauben 4,8, mit Schlitz, zn 0420/001/51 4x40
Artikel-Nr.:
     6012-28359387
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0420/001/51 4x40
EAN/GTIN:
     4001796014314
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009

Senkschrauben 4,8, mit Schlitz, zn 0420/001/51 4x40

Senkschraube 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 2009(ehem.DIN 963) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,46*
€ 7,68*
€ 5,95*
ab € 5,466*
€ 7,686*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,19*
€ 8,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0619* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.