Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX Plus Green 5x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageanleitung
Montageanleitung
Artikel-Nr.:
     6012-28368080
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567806
EAN/GTIN:
     4048962481327
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
spreizdübel 5 x 25

Dübel SX Plus Green 5x25

Der fischer Spreizdübel SX Plus Green wird aus mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Aufgrund seiner 4-fach Spreizung ist er der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
€ 5,46*
ab € 0,0243*
€ 0,0366*
2 Tage
243000
90
€ 6,40*
ab € 0,02437*
€ 0,03667*
11 Tage
unbekannt
90
€ 6,99*
ab € 0,024*
€ 0,0369*
4 Tage
2430
90
€ 4,95*
ab € 0,0253*
€ 0,0379*
Lager 6012
90
€ 3,90*
ab € 0,02753*
€ 0,04143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 0,04143*
€ 0,0493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04083*
€ 0,04859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03823*
€ 0,04549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03673*
€ 0,04371
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02753*
€ 0,03276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 3,7287* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.