Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel M600 4000K, weiß 8246093093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGLI MOLIOR 1 line system 8246093093 592x592 weiß LED 4000K Spots/Downlight
SGLI MOLIOR 1 line system 8246093093 592x592 weiß LED 4000K Spots/Downlight
Artikel-Nr.:
     6012-28469376
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246093093
EAN/GTIN:
     5703821174916
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Panel M600 4000K, weiß 8246093093

MOLIOR 1 line system 592x592 weiß LED 4000K
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 87,96*
€ 111,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,61*
€ 114,89*
€ 5,00*
ab € 94,94*
€ 120,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 98,84*
€ 125,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,93*
€ 157,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.