Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelsystem 1800W, 3,5 bar Laurastar Go+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bügelsystem 1800W, 3,5 bar Laurastar Go+
Bügelsystem 1800W, 3,5 bar Laurastar Go+
Artikel-Nr.:
     6012-28556975
Hersteller:
     Laurastar
Herst.-Nr.:
     000.0303.785
EAN/GTIN:
     0790776006770
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
bügelstation laurastar

Bügelsystem 1800W, 3,5 bar Laurastar Go+

Druck von 3,5 bar, Matte zum Abstellen des Bügeleisens, 0,8 L Wassertank, Art des Kalkschutzsystems: Filtergefäß einschließlich Granulat, Stromkabel 2 m, Länge des Dampfkabels 2,1 m
Weitere Informationen:
Bügeltisch:
Gebläse-/Ansaugfunktion
Anschlusswert:
1800 W
Max. Druck:
3,5 bar
Antikalksystem:
ja
Bügelsohle:
Aluminiumsohle
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bügelstation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 706,97*
€ 815,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 706,07*
€ 816,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 713,40*
€ 823,43*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 721,54*
€ 832,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,43*
€ 979,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,86*
€ 962,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,77*
€ 919,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,82*
€ 889,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,40*
€ 848,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.