Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfgenerator CompactSteamPro DG 7623 bl/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dampfgenerator CompactSteamPro DG 7623 bl/sw
Dampfgenerator CompactSteamPro DG 7623 bl/sw
Artikel-Nr.:
     6012-28566216
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     DG7623
EAN/GTIN:
     3121040072639
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Bügelstation

Dampfgenerator CompactSteamPro DG 7623 bl/sw

Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügelstation
Bügeltisch:
ohne
Anschlusswert:
2200 W
Max. Druck:
6,3 bar
Volumen des Wassertanks:
1,1 l
Wassertank permanent nachfüllbar:
ja
Dampfleistung:
100 g/min
Antikalksystem:
ja
Mit Sicherheitsabschaltung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,17*
€ 163,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,70*
€ 168,22*
€ 3,50*
ab € 143,50*
€ 170,55*
Frei Haus
ab € 146,58*
€ 174,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 152,95*
€ 181,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.