Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte IP44 WSL446015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte IP44 WSL446015
Pollerleuchte IP44 WSL446015
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-28714048
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     WSL446015
EAN/GTIN:
     4037293029377
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

Pollerleuchte IP44 WSL446015

Massive Pollerleuchte, edel und hochwertig, gefertigt aus Aluminium. Es dürfen LED- und Energiesparleuchtmittel bis max. 13W verwendet werden. Passend zur Pollerleuchte, gibt es auch die Wandleuchte (WWL441015).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Stele
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 91,03*
€ 115,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,12*
€ 115,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,35*
€ 119,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 94,78*
€ 120,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.