Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 4000K anthrazit LTX PT-RB6L #7309840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux LTX PT-RB6L-LR/3800-740 7309840 4G1 ET Mastaufsatzleuchte, 39W 7309840
Trilux LTX PT-RB6L-LR/3800-740 7309840 4G1 ET Mastaufsatzleuchte, 39W 7309840
Artikel-Nr.:
     6012-28715067
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7309840
EAN/GTIN:
     4018242436729
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Mastaufsatzleuchte 4000K anthrazit LTX PT-RB6L #7309840

Dekorative Mastaufsatzleuchte in Pilzform. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Passender Mast auf Anfrage. In MLT-Ausführung (Multi-Lens-Technologie), bestehend aus hocheffizienten, UV- und temperaturbeständigen Linsensystemen in Vierfachanordnung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 676,00*
€ 761,51*
Frei Haus
ab € 722,40*
€ 810,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 728,82*
€ 818,60*
€ 5,95*
ab € 791,31*
€ 887,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 824,04*
€ 924,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,60*
€ 974,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,43*
€ 970,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,62*
€ 943,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,42*
€ 914,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,82*
€ 867,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223600
ab € 554,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.