Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 3000K DALI anthr. LTX PT-RB6L #7310751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux LTX PT-RB6L-LRA/15/18/26- 7310751 730 4G1 ETDD Mastaufsatzleuchte 7310751
Trilux LTX PT-RB6L-LRA/15/18/26- 7310751 730 4G1 ETDD Mastaufsatzleuchte 7310751
Artikel-Nr.:
     6012-28715076
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7310751
EAN/GTIN:
     4018242436811
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Mastaufsatzleuchte 3000K DALI anthr. LTX PT-RB6L #7310751

Dekorative Mastaufsatzleuchte in Pilzform. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 727,29*
€ 815,32*
Frei Haus
ab € 781,21*
€ 870,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 786,76*
€ 878,88*
€ 5,95*
ab € 851,09*
€ 954,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 889,11*
€ 994,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,88*
€ 1.045,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,25*
€ 1.043,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,50*
€ 1.015,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,39*
€ 985,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,76*
€ 936,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223600
ab € 554,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.