Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm Mini 630027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirm Mini 630027
Schirm Mini 630027
Artikel-Nr.:
     6012-28736360
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     630027
EAN/GTIN:
     7021986300277
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
Augenschutzschild

Schirm Mini 630027

HOVDEN MINI Schirm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,88*
€ 5,00*
ab € 6,21*
€ 9,28*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 6,53*
€ 9,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 9,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,08*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.