Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte 4000K 245x245 10Gr 641302.000.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RZB Terra Edelstahl 245 Außen-Bodenbeleuchtung LED E
RZB Terra Edelstahl 245 Außen-Bodenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     6012-28762975
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     641302.000.1
EAN/GTIN:
     4051859082002
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED-Bodeneinbauleuchte 4000K 245x245 10Gr 641302.000.1

Bodeneinbauleuchte für Fußgängerbereiche. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Schrauben und quadratische Abschlussblende Edelstahl V4A. Bündige ESG-Verglasung. Hochleistungs-LED-Refraktoroptik. Lichtrichtung bis 10° aus der Vertikalen einstellbar. Mit Anschlussleitung H07-RN8F. Die Verwendung eines Einbaugehäuses ist erforderlich, bitte bestellen Sie separat die passende Ausführung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Edelstahl 316 (1.4401)
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 439,96*
€ 502,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 443,27*
€ 507,88*
Frei Haus
ab € 449,61*
€ 513,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 453,24*
€ 518,98*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 456,62*
€ 526,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,98*
€ 617,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,49*
€ 613,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,26*
€ 590,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,52*
€ 575,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,24*
€ 539,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982012.000
ab € 67,94*
Zubehör
RZB Leuchten
982014.010
ab € 90,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.