Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 4x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M4x10mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M4x10mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-28854062
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0303/000/01 4x10
EAN/GTIN:
     4001796739880
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 4x10

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant und Schlüsselführung niedrig Kopf DIN 6912 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,93*
€ 13,80*
€ 5,46*
ab € 16,79*
€ 22,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,10*
€ 25,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,60*
€ 26,894
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.