Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M4x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M4x10mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M4x10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796739880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796739880
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912; Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf 08.8; M4x10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x10mm HP
DIN:
6912
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
10 mm
d:
4 mm
b=l<125 mm:
14 mm
b=l 125-200 mm:
- mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
7 mm
k:
2,8 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0303/000/ 4,0/ 10/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,95*
€ 13,79*
€ 5,46*
ab € 16,75*
€ 22,79*
€ 3,90*
ab € 18,98*
€ 25,78*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0199* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.