Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 5x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M5x12mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M5x12mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-28854071
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0303/000/01 5x12
EAN/GTIN:
     4001796739996
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 5x12

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant und Schlüsselführung niedrig Kopf DIN 6912 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
373
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0939*
€ 0,1533*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 18,82*
€ 25,58*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 21,43*
€ 28,84*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 62,62*
€ 79,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,22*
€ 28,8218
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153070
ab € 5,35*
Zubehör
k.A.
113426
ab € 0,01009*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.