Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker galv. Verzinkt FBZ 10/10 GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-28859373
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543407
EAN/GTIN:
     4048962305562
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
fischer bolzenanker 10x160

Bolzenanker galv. Verzinkt FBZ 10/10 GS

Der fischer Bolzenanker FBZ GS mit großer Scheibe ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ GS werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
95 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,4564*
€ 0,7022*
3 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,4564*
€ 0,7022*
10
€ 5,46*
ab € 0,519*
€ 0,779*
43 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,60773*
€ 0,79773*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,588*
€ 0,888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,888*
€ 1,05672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.