Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe A2 DIN9021 3427/000/02 5,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe A2 DIN9021 3427/000/02 5,3
Scheibe A2 DIN9021 3427/000/02 5,3
Artikel-Nr.:
     6012-28864132
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3427/000/02 5,3
EAN/GTIN:
     4001796642159
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

Scheibe A2 DIN9021 3427/000/02 5,3

Scheiben V2A DIN EN ISO 7093(ehem.DIN 9021) KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5,3 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Stärke:
1,2 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 2,84*
€ 5,00*
ab € 1,97*
€ 2,94*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,24*
€ 3,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.