Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben A2 5,3mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 9021 Scheiben A2 5,3mm KP
DIN 9021 Scheiben A2 5,3mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796642159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796642159
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021; Scheiben A2; 5,3mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,3mm KP
DIN:
9021
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5,3 mm
d 1:
5,3 mm
d 2:
15 mm
s:
1,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3427/000/ 5,3/ / /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,91*
€ 2,82*
€ 5,46*
ab € 1,97*
€ 2,92*
€ 3,90*
ab € 2,24*
€ 3,32*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0191* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.