Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/01 2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/01 2
Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/01 2
Artikel-Nr.:
     6012-28866105
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0624/001/01 2
EAN/GTIN:
     4001796209529
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/01 2

Sechskantmuttern Kl.8 DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
3
Schlüsselweite:
5 mm
Gewindesteigung:
0,5 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
2,4 mm
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 0,39*
€ 0,58*
5
€ 5,46*
ab € 0,778*
€ 1,118*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 0,882*
€ 1,262*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,262*
€ 1,50178
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,162*
€ 1,38278
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,132*
€ 1,34708
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,052*
€ 1,25188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,022*
€ 1,21618
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,882*
€ 1,04958
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,00441* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 6,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.