Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M2mm HP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M2mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M2mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796209529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796209529
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.8; galv. verzinkt; M2mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M2mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
2 mm
d:
2 mm
m:
1,6 mm
e:
4,32 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0624/001/ 2,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern KL.8
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 0,39*
€ 0,58*
5
€ 5,46*
ab € 0,778*
€ 1,118*
5
€ 3,90*
ab € 0,882*
€ 1,262*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,00195* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 2,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.