Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.10 DIN934 0640/000/01 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.10 M24mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.10 M24mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-28866212
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0640/000/01 24
EAN/GTIN:
     4001796213236
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934

Sechskantmutter Kl.10 DIN934 0640/000/01 24

Sechskantmuttern Kl.10 HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
24
Schlüsselweite:
36 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,625*
€ 25,265*
€ 5,00*
ab € 20,42*
€ 27,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,07*
€ 30,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,80*
€ 33,082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,07*
€ 27,4533
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4614* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.