Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe Form A DIN137 1525/000/01 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 137 Federscheiben Form A 6mm HP
DIN 137 Federscheiben Form A 6mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-28869219
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1525/000/01 6
EAN/GTIN:
     4001796247552
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
din 137 a6

Federscheibe Form A DIN137 1525/000/01 6

Federscheiben Form A HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
11 mm
Stärke:
0,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 137 a, din 137 a verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,56*
€ 5,16*
€ 5,00*
ab € 4,43*
€ 6,31*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,99*
€ 7,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.