Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 137 Federscheiben Form A 6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 137 Federscheiben Form A 6mm HP
DIN 137 Federscheiben Form A 6mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796247552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796247552
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
din 137 a6
DIN 137; Federscheiben Form A; 6mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6mm HP
DIN:
137
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6 mm
Nennmaß:
6 mm
d1:
6,4 mm
d2:
11 mm
h:
2,2 mm
s:
0,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1525/000/ 6,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 137 a, din 137 a verzinkt, Federscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,59*
€ 5,14*
€ 5,46*
ab € 4,41*
€ 6,30*
€ 3,90*
ab € 5,02*
€ 7,14*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00359* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.